MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P IP54 SN145540 - 13510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP54
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145540
Gyártói cikkszám
13510
Gyártói típuskód
13510
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP54
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P IP54