Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P IP67 GT40274 - 288

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P IP67 GT40274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394002000

Sonepar cikkszám

GT40274

Gyártói cikkszám

288

Gyártói típuskód

288

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 5P