Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 7H500V 5P IP44 SN080786 - 659

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 16A 7H500V 5P IP44 SN080786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080786

Gyártói cikkszám

659

Gyártói típuskód

Stecker ProTOP 659

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 7H500V 5P IP44