MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F fázisváltó IP44 GT10858 - 397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394195757
Sonepar cikkszám
GT10858
Gyártói cikkszám
397
Gyártói típuskód
397
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3013
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F fázisváltó