Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 GT32670 - 863

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 GT32670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394006107

Sonepar cikkszám

GT32670

Gyártói cikkszám

863

Gyártói típuskód

M863

Feszültség EN 60309-2 szerint:

választótranszformátor után

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

12 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F