Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 SN032125 - 266

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 SN032125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN032125

Gyártói cikkszám

266

Gyártói típuskód

266

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F