Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP54 SN147080 - 13520

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP54 SN147080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP54

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147080

Gyártói cikkszám

13520

Gyártói típuskód

Dfh-324m

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP54

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+N+F IP54