Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 5P IP44 GT81541 - 14A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 5P IP44 GT81541

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394188537

Sonepar cikkszám

GT81541

Gyártói cikkszám

14A

Gyártói típuskód

14A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 5P