Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 500V 4P IP67 GT22204 - 3842

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő  32A 500V 4P IP67 GT22204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394099703

Sonepar cikkszám

GT22204

Gyártói cikkszám

3842

Gyártói típuskód

3842

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9005

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 500V 4P