Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 50V 3P 12H IP44 SN004946 - 650A

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 50V 3P 12H  IP44 SN004946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 40-50 V (50+60 Hz) fehér

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394004943

Sonepar cikkszám

SN004946

Gyártói cikkszám

650A

Gyártói típuskód

650A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

40-50 V (50+60 Hz) fehér

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

12 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 32A 50V 3P 12H IP44