Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 5p 400V IP44 SN106238 - 21428

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 32A 5p 400V IP44 SN106238

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106238

Gyártói cikkszám

21428

Gyártói típuskód

21428

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP44

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari dugvilla lengő 32A 5p 400V IP44