MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 4p, 16A 400V 3P+F IP44 fázisford GT55774 - 339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394189619
Sonepar cikkszám
GT55774
Gyártói cikkszám
339
Gyártói típuskód
Dfh-164m339
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 4p, 16A 400V 3P+F IP44 fázisford