Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 GT49139 - 3325

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő  63A 400V 3P+N+F IP67 GT49139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49139

Gyártói cikkszám

3325

Gyártói típuskód

Dfh-634m

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67