Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 SN011000 - 13212

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67 SN011000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394238829

Sonepar cikkszám

SN011000

Gyártói cikkszám

13212

Gyártói típuskód

13212

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 400V 3P+N+F IP67