Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 63A 500V 5P IP67 SN080789 - 13213

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla lengő 63A 500V 5P IP67 SN080789

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080789

Gyártói cikkszám

13213

Gyártói típuskód

PowerTOP Xtra 13213

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9005

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 63A 500V 5P IP67