MENNEKES - Ipari dugvilla lengő fázisford. 5P 32A 400V 3P+F+N IP67 SN121665 - 328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121665
Gyártói cikkszám
328
Gyártói típuskód
Dfh-324m328
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3013
Ipari dugvilla lengő fázisford. 5P 32A 400V 3P+F+N IP67