MENNEKES - Ipari dugvilla lengő gumírozott 63A 400V 3P+N+F IP44 GT81534 - 13112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394238591
Sonepar cikkszám
GT81534
Gyártói cikkszám
13112
Gyártói típuskód
13112
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő gumírozott 63A 400V 3P+N+F