MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F fázisford IP44 G41614 - 2511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394015352
Sonepar cikkszám
G41614
Gyártói cikkszám
2511
Gyártói típuskód
2511
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Igen
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 16A 400V 3P+N+F fázisford