MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F fázisford IP44 G49488 - 2478
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394015178
Sonepar cikkszám
G49488
Gyártói cikkszám
2478
Gyártói típuskód
2478
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Igen
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 32A 400V 3P+N+F fázisford