Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla rögz. 32A 400V 5p IP44 SN096690 - 391

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla rögz. 32A 400V 5p IP44 SN096690

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096690

Gyártói cikkszám

391

Gyártói típuskód

391

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

RAL-szám:

3013

Védettség (IP):

IP44

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Ipari dugvilla rögz. 32A 400V 5p IP44