Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 GT49225 - 361

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla rögz  63A 400V 3P+N+F IP67 GT49225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • UL/CSA-áramerősség - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394002635

Sonepar cikkszám

GT49225

Gyártói cikkszám

361

Gyártói típuskód

361

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

UL/CSA-áramerősség:

60 A

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kialakítás:

felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó

Fázisváltó:

Nem

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F