Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 SN078452 - 361

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67 SN078452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078452

Gyártói cikkszám

361

Gyártói típuskód

361

IEC áramerősség:

63 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP67

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla rögz 63A 400V 3P+N+F IP67