MENNEKES - Ipari sokp csatl 7P 16A 230V dugó IP44 G46476 - 745
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 7
Védettség (IP) - IP44
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394005728
Sonepar cikkszám
G46476
Gyártói cikkszám
745
Gyártói típuskód
745
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
7
Védettség (IP):
IP44
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Behelyezési irány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari sokp csatl 7P 16A 230V dugó