MENNEKES - Ipari sokp csatl 7P 16A 400V alj IP44 rögz GT60114 - 2746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 7
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394016373
Sonepar cikkszám
GT60114
Gyártói cikkszám
2746
Gyártói típuskód
2746
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
7
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
falon kívüli
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari sokp csatl 7P 16A 400V alj IP44 rögz