MENNEKES - Ipari sokp csatl 7P 16A 400V dugó rögzíthető IP44 GT08820 - 2166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 7
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394013532
Sonepar cikkszám
GT08820
Gyártói cikkszám
2166
Gyártói típuskód
M2166
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
7
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
felületre szerelhető készülékcsatlakozó-dugó
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
derékszögű
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari sokp csatl 7P 16A 400V dugó rögzíthető