MENNEKES - Ipari sokp csatl 7P 32A 230V dugó beép IP67 PA01686 - 831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
UL/CSA-áramerősség - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394116882
Sonepar cikkszám
PA01686
Gyártói cikkszám
831
Gyártói típuskód
831
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség (IP):
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari sokp csatl 7P 32A 230V dugó beép IP67