MENNEKES - Ipari sokp csatl 7p 32A 400V beépíthető dugalj IP44 SN112192 - 740
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 7
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112192
Gyártói cikkszám
740
Gyártói típuskód
740
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
7
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
3013
Ipari sokp csatl 7p 32A 400V beépíthető dugalj IP44