MENNEKES - Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 fk szürke kulcsos GT50961 - 4165
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394022183
Sonepar cikkszám
GT50961
Gyártói cikkszám
4165
Gyártói típuskód
4165
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Szerelési mód:
falon kívüli
RAL-szám:
7035
Ház színe:
szürke
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 16A 400V 5P IP44 fk szürke kulcsos