MENNEKES - Ipari spec csatl 32A 230V 3P IP44 beép. fehér GT81537 - 4274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - kék
Óraidő-állítás - 6 h
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394193487
Sonepar cikkszám
GT81537
Gyártói cikkszám
4274
Gyártói típuskód
4274
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Szerelési mód:
süllyesztett
RAL-szám:
9010
Ház színe:
fehér
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 32A 230V 3P IP44 beép. fehér