Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari spec csatl 32A 230V 3P IP44 sülly szürke G44552 - 4127

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari spec csatl  32A 230V 3P IP44 sülly szürke G44552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394021735

Sonepar cikkszám

G44552

Gyártói cikkszám

4127

Gyártói típuskód

4127

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz) kék

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Szerelési mód:

süllyesztett

RAL-szám:

1013

Ház színe:

fehér

Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 32A 230V 3P IP44 sülly szürke