MENNEKES - Ipari spec csatl 32A 400V 5P IP44 beép. fehér GT81539 - 4238
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394022862
Sonepar cikkszám
GT81539
Gyártói cikkszám
4238
Gyártói típuskód
4238
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Szerelési mód:
süllyesztett
RAL-szám:
9010
Ház színe:
fehér
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 32A 400V 5P IP44 beép. fehér