Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Ipari spec csatl 32A 400V 5P IP44 fk szürke GT69968 - 4110

MásolásMásolás
MENNEKES - Ipari spec csatl  32A 400V 5P IP44 fk szürke GT69968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - piros

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015394021476

Sonepar cikkszám

GT69968

Gyártói cikkszám

4110

Gyártói típuskód

4110

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Szerelési mód:

falon kívüli

RAL-szám:

7035

Ház színe:

szürke

Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 32A 400V 5P IP44 fk szürke