MENNEKES - Ipari spec csatl 32A 400V 5P IP44 sülly szürke G41576 - 4130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - piros
Óraidő-állítás - 6 h
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394021759
Sonepar cikkszám
G41576
Gyártói cikkszám
4130
Gyártói típuskód
4130
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
6 h
Szerelési mód:
süllyesztett
RAL-szám:
1013
Ház színe:
fehér
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Ipari spec csatl 32A 400V 5P IP44 sülly szürke