Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

MENNEKES - Mennekes 41457 csatlakozó RJ45 (TypCat.6 SL Jack) IP44 SN094684 - 41457

MENNEKES
MásolásMásolás
MENNEKES - Mennekes 41457 csatlakozó RJ45 (TypCat.6 SL Jack) IP44 SN094684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - 2x RJ45 8(4)

  • Kategória - 6

  • Kimenet iránya - alul

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094684

Gyártói cikkszám

41457

Gyártói típuskód

Mennekes 41457

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

2x RJ45 8(4)

Kategória:

6

Kimenet iránya:

alul

Védettség (IP):

IP44

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Igen

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

Készülék szélessége:

35 mm

Készülék magassága:

10 mm

Készülék mélysége:

35 mm

Mennekes 41457 csatlakozó RJ45 (TypCat.6 SL Jack) IP44