MENNEKES - Ipari dugvilla beép 16A 400V 3P+N+F IP44 G37653 - 1408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség - 400-400 V
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015394010388
Sonepar cikkszám
G37653
Gyártói cikkszám
1408
Gyártói típuskód
1408
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség:
400-400 V
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
UL/CSA-áramerősség:
20 A
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem