Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - PowerTOP Xtra ipari lengő dugvilla 16A 4p. 400V IP54 SN152443 - 13506

MásolásMásolás
MENNEKES - PowerTOP Xtra ipari lengő dugvilla 16A 4p. 400V IP54 SN152443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152443

Gyártói cikkszám

13506

Gyártói típuskód

13506

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP54

PowerTOP Xtra ipari lengő dugvilla 16A 4p. 400V IP54