Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Mentavill Kft - Fém gégecső pg16 (20mm külső) SY005847 - 0000002017

MásolásMásolás
Mentavill Kft - Fém gégecső pg16 (20mm külső) SY005847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005847

Gyártói cikkszám

0000002017

Gyártói típuskód

0000002017

Névleges átmérő:

20 mm

Fém gégecső pg16 (20mm külső)