Mentavill Kft - Fém gégecső pg21 (külső átm. 25mm) SY005848 - 0000003032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005848
Gyártói cikkszám
0000003032
Gyártói típuskód
0000003032
Névleges átmérő:
25 mm
Fém gégecső pg21 (külső átm. 25mm)