Mentavill Kft - Ipari beép dugalj 500V 32A 7P Mennekes 2212 IP67 GT97997 - 2212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám - 7
Névleges feszültség - 499-500 V
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394013914
Sonepar cikkszám
GT97997
Gyártói cikkszám
2212
Gyártói típuskód
2212
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Pólusszám:
7
Névleges feszültség:
499-500 V
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Óraidő-állítás:
7 h
Behelyezési irány:
szögben
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
100 mm
Furattávolság vízszintes:
85 mm
Karima méret függőleges:
92 mm
Furattávolság függőleges:
77 mm
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Katonai kivitel:
Nem