Mentavill Kft - Ipari dugvilla 500V 32A 7P Mennekes 2213 IP67 GT97996 - 2213
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 7
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394013921
Sonepar cikkszám
GT97996
Gyártói cikkszám
2213
Gyártói típuskód
2213
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
7
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
UL/CSA-áramerősség:
30 A
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9005
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugvilla 500V 32A 7P Mennekes 2213 IP67