Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - D01/E14, 16A, 1p. aljzat B00266 - 0780

MásolásMásolás
Mersen - D01/E14,   16A,   1p. aljzat B00266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00266

Gyártói cikkszám

0780

Gyártói típuskód

B211463L

Méret:

D01

Pólusszám:

1

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

porcelán

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D01 bizt alj 1pol 16A E14