Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - D02 bizt alj 3pol 63A E18 G14968 - 0791

MásolásMásolás
Mersen - D02 bizt alj 3pol 63A E18 G14968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14968

Gyártói cikkszám

0791

Gyártói típuskód

K213518E

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

porcelán

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 bizt alj 3pol 63A E18