Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Mersen - D03 M30x2 100A G42391 - 0821

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - D03 M30x2 100A G42391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42391

Gyártói cikkszám

0821

Gyártói típuskód

0821

Méret:

egyéb

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D03 M30x2 100A