Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Mersen - Flexi sín 32x5x1mm/2m szig réz 612A GT62257 - 45183205

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Flexi sín 32x5x1mm/2m szig réz 612A GT62257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 32 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62257

Gyártói cikkszám

45183205

Gyártói típuskód

45183205

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

32 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

612 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 32x5x1mm/2m szig réz 612A