Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Mersen - Flexi sín 32x8x1mm/2m szig réz 787A GT62259 - 45183208

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Flexi sín 32x8x1mm/2m szig réz 787A GT62259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 32 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62259

Gyártói cikkszám

45183208

Gyártói típuskód

45183208

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

32 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

8 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

787 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 32x8x1mm/2m szig réz 787A