Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 1,5-16mm2 5mm fázis sính. GT16194 - SK1605

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs  1,5-16mm2 5mm fázis sính. GT16194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 5-5 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 98 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16194

Gyártói cikkszám

SK1605

Gyártói típuskód

SK 16 F 5

Gyűjtősín vastagság:

5-5 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

5-5 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

98 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 1,5-16mm2 5mm fázis sính.