Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 16-120 mm2 10mm sínhez GT56096 - SK12010

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 16-120 mm2 10mm sínhez GT56096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 5-5 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 344 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56096

Gyártói cikkszám

SK12010

Gyártói típuskód

SK 120 F 10

Gyűjtősín vastagság:

5-5 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

5-5 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

120 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

344 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 16-120 mm2 10mm sínhez