Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 16-185mm2 10mm sínhez GT76628 - SK18510

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 16-185mm2  10mm sínhez GT76628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 185 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 448 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76628

Gyártói cikkszám

SK18510

Gyártói típuskód

SK 185 F 10

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

10-10 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

185 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

448 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 16-185mm2 10mm sínhez