Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 16-70mm /5mm sínhez/ GT21133 - SK7005

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 16-70mm  /5mm  sínhez/ GT21133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 5-5 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 245 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21133

Gyártói cikkszám

SK7005

Gyártói típuskód

SK 70 F 5

Gyűjtősín vastagság:

5-5 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

5-5 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

245 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 16-70mm /5mm sínhez/