Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 35-70mm2 10mm fázis sínhez GT40279 - SK7010

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Gyűjtősín fogadókapocs 35-70mm2 10mm fázis sínhez GT40279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 245 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40279

Gyártói cikkszám

SK7010

Gyártói típuskód

SK 70 F 10

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

10-10 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

245 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 35-70mm2 10mm fázis sínhez